Beli gerinda tangan baterai makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DCA Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    DCA Cordless Angle Grinder
    atribut:
    • Hole Diameter of Wheel (mm): 16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 100
  2. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  3. NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  4. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  5. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  6. DCA Armature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. METABO Cordless Hammer Drill PowerMaxx (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp5.399.900

    METABO Cordless Hammer Drill PowerMaxx (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Light, compact cordless hammer drill with extremely compact design for versatile useThe Metabo 12 Volt class - lightweight, yet powerfulHammer drill function for drilling in masonryMobile workshop: plastic carry case with a wide range of accessories for drilling, screwdriving and moreIntegrated LED work light with night light function for optimal brightness in the work areaWith handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left sideScoope of delivery:Keyless chuckCharger SC 30Plastic carry caseAccessory setBelt hook and bit case2 Li-Power battery packs (12 V/2.0 Ah)
    atribut:
    • Max. Impact Rate (bpm): 21000
    • Uncertainty of Measurement K (m/s²): 1.5
    • Adjustable Torque (N m): 0.5-5
    • Battery Voltage (V): 12
    • Chuck Capacity (mm): 1.5-10
    • Drill Masonry (Ømm): 10
    • Drill Steel (Ømm): 10
  9. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Maximum Output Power (W): 1000
    • No Load Speed (rpm): 0-8500
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 21
  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  15. NRT-PRO Cordless Impact Drill Set (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp649.900

    NRT-PRO Cordless Impact Drill Set (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Battery (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 20
  16. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
Daftar Harga gerinda tangan baterai makita Terbaru November 2026
DCA Cordless Angle GrinderRp2.099.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp239.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.499.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
Makita Cordless Impact Driver BrushlessRp4.499.900
DCA ArmatureRp98.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
METABO Cordless Hammer Drill PowerMaxx (Mesin Bor Beton Baterai)Rp5.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)